Tiefenmesssch. gerade 300mm FORMAT

Artikelnummer: Z00297208
EAN: 4317784099417
Herstellernummer: 4317784099417
Tiefenmesssch. gerade 300mm FORMAT
Inkl. Steuern: 70,64 € VE 1 Stück Netto 59,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tiefenmessschieber mit gerader Messstange, abgeschrägte Spitze Ausführung: DIN 862, aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit Feststellschraube. Lieferung im Etui. Attribute: Brückenlänge: 150 mm, Messbereich: 300 mm, Nonius: 0,05 mm, Querschnitt der Messschiene: 12 x 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung unten mm 0,05
Brückenlänge (mm) 150
Querschnitt der Messschiene mm 12 x 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen