Tiefenmesssch. m. Stift 200mm FORMAT

Artikelnummer: Z00297218
EAN: 4317784286596
Herstellernummer: 4317784286596
FORMAT
Tiefenmesssch. m. Stift 200mm FORMAT
Inkl. Steuern: 103,79 € VE 1 Stück Netto 87,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tiefenmessschieber mit Messstift Ausführung: DIN 862, aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit gehärtetem Messstift und Feststellschraube. Lieferung im Etui. Attribute: Brückenlänge: 100 mm, Messbereich: 200 mm, Messstift-Ø: 1,5 mm, Nonius: 0,05 mm, Querschnitt der Messschiene: 8 x 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung unten mm 0,05
Brückenlänge (mm) 100
Messstift-D mm 1,5
Querschnitt der Messschiene mm 8 x 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen