Dickenschnellmessgerät, Mb 10 mm

Artikelnummer: Z00415945
EAN: 4031452200676
Käfer
Dickenschnellmessgerät, Mb 10 mm
Inkl. Steuern: 123,57 € VE 1 Stück Netto 103,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dickenschnellmessgerät

- Mit fest eingebauter Messuhr - Mit Abhebevorrichtung, die für einen vom Benutzer unabhängigen Anpressdruck sorgt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zeigerumdrehung mm 1
Skalenteilungswert (mm) 0,01
Bügeltiefe (mm) 50
Außenring-Ø (mm) 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen