Digital-Dickenmessgerät JD50 10mm Ablesung 0,01mm flach 10=c

Artikelnummer: Z00058038
EAN: 4031452200485
Herstellernummer: 20048
Käfer
Digital-Dickenmessgerät JD50 10mm Ablesung 0,01mm flach 10=c
Inkl. Steuern: 435,19 € VE 1 Stück Netto 365,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

zum Messen sämtlicher Werkstoffe · mit LCD-Anzeige und Datenausgang Opto RS 232 · handlicher Bügel durch Verwendung einer Aluminiumlegierung · Bügeltiefe 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat ohne Werkskalibrierung
Messeinsatz-Ø (mm) flach 10 = c
Modell JD 50
Bügeltiefe (mm) 50
Ablesung (mm) 0,01
Ableseart digital
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen