Digital-Dickenmessgerät JD50 10mm flach Ablesung 0,01mm 10=c m.Werkskalibrierung

Artikelnummer: Z00058039
EAN: 4054773009254
Herstellernummer: 20048KAL
Digital-Dickenmessgerät JD50 10mm flach Ablesung 0,01mm 10=c m.Werkskalibrierung
Inkl. Steuern: 463,14 € VE 1 Stück Netto 389,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Messen sämtlicher Werkstoffe · mit LCD-Anzeige und Datenausgang Opto RS 232 · handlicher Bügel durch Verwendung einer Aluminiumlegierung · Bügeltiefe 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat mit Werkskalibrierung
Messeinsatz-Ø (mm) flach 10 = c
Modell JD 50
Bügeltiefe (mm) 50
Ablesung (mm) 0,01
Ableseart digital
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen