Dickenmessgerät J50 10mm Ablesung 0,01mm flach 10mm m.Werkskalibrierung

Artikelnummer: Z00057980
EAN: 4054773009025
Herstellernummer: 20012KAL
Dickenmessgerät J50 10mm Ablesung 0,01mm flach 10mm m.Werkskalibrierung
Inkl. Steuern: 121,63 € VE 1 Stück Netto 102,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Messen der Dicke von Pappe, Papier, Folie und Kunststoff aller Art · durch Drehen des gerändelten Außenrings kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Außenring-Ø 58 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat mit Werkskalibrierung
Messeinsatz-Ø (mm) flach 10 = c
Modell J 50
Bügeltiefe (mm) 50
Ablesung (mm) 0,01
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen