Käfer Dickenmessgerät K15 10mm Ablesung 0,1mm plan 6,35mm m.Werkskalibrierung

Artikelnummer: Z00058040
EAN: 4054773009261
Herstellernummer: 20001KAL
Käfer Dickenmessgerät K15 10mm Ablesung 0,1mm plan 6,35mm m.Werkskalibrierung
Brutto Set-Preis 62,94 € Netto 52,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Messen sämtlicher Werkstoffe · durch Drehen des gerändelten Außenrings kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Bügeltiefe 15 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat mit Werkskalibrierung
Messeinsatz-Ø plan 6,35 Millimeter
Ablesung 0,1 Millimeter
Modell K 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]