Käfer Dickenmessgerät K200A 30mm Ablesung 0,1mm flach 30=a

Artikelnummer: Z00060748
EAN: 4031452200065
Herstellernummer: 20006
Käfer Dickenmessgerät K200A 30mm Ablesung 0,1mm flach 30=a
Inkl. Steuern: 145,31 € VE 1 Stück Netto 122,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrhölzern und Kunststoffen aller Art · Messergebnis direkt auf der Skala ablesbar · durch Drehen des gerändelten Außenringes kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Bügeltiefe 200 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell K 200 A
Messeinsatz-Ø flach 30 = a Millimeter
Bügeltiefe 200 Millimeter
Ablesung 0,1 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen