Käfer Dickenmessgerät K200B 30mm Ablesung 0,1mm flach 20=b

Artikelnummer: Z00060749
Herstellernummer: 20006
Käfer Dickenmessgerät K200B 30mm Ablesung 0,1mm flach 20=b
Brutto Set-Preis 145,31 € Netto 122,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrhölzern und Kunststoffen aller Art · Messergebnis direkt auf der Skala ablesbar · durch Drehen des gerändelten Außenringes kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Bügeltiefe 200 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell K 200 B
Ablesung 0,1 Millimeter
Messeinsatz-Ø flach 20 = b Millimeter
Bügeltiefe 200 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]