Dickenmessgerät K200E 30mm Ablesung 0,1mm Kugel 5=e

Artikelnummer: Z00060752
Herstellernummer: 20006
Käfer
Dickenmessgerät K200E 30mm Ablesung 0,1mm Kugel 5=e
Inkl. Steuern: 166,99 € VE 1 Stück Netto 140,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrhölzern und Kunststoffen aller Art · Messergebnis direkt auf der Skala ablesbar · durch Drehen des gerändelten Außenringes kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Bügeltiefe 200 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Messeinsatz-Ø (mm) Kugel 5 = e
Modell K 200 E
Bügeltiefe (mm) 200
Ablesung (mm) 0,1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen