Fühlhebelmessger. 0,8mm A /40mm Käfer

Artikelnummer: Z00297678
EAN: 1234
Herstellernummer: K 40
Fühlhebelmessger. 0,8mm A /40mm Käfer
Inkl. Steuern: 92,88 € VE 1 Stück Netto 78,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Fühlhebelmessgerät, Käfer Ausführung: DIN 2270, Gehäuse zum Schutz gegen Beschädigungen der Schwalbenschwanzführungen hart verchromt, unempfindlich gegen Stöße, Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisions-Kugellagern, Messwerke in Rubinen gelagert, automatische Umschaltung der Messrichtung, Gehäuse mit drei eingefrästen Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschafts (Ø 8 mm h6), Messeinsatz mit 2 mm Ø Hartmetallkugel bestückt, Außenring drehbar. Lieferung im Kunststoffetui. Anwendung: Zur Rundlaufprüfung von Wellen und Hülsen, Zentrierung von Bohrungen, Ausrichtung von Flächen und Parallelitätsprüfung. Lieferumfang: Fühlhebelmessgerät mit Schlüssel zum Austausch des Messeinsatzes. Attribute: Ablesung: 0,01 mm, Außenring-Ø: 40 mm, Form: A , Messbereich: 0,8 mm, Skalenbezifferung: 0-40-0 mm, Tasterlänge: 12,8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tasterlänge mm 12,8
Skalenbezifferung mm 0-40-0
Ablesung (mm) 0,01
Form A
Gehäuse-Ø (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen