Fühlhebelmessgerät, Außenring-Ø 40 mm, Mb 0,2 mm, Form A, 0,002 mm

Artikelnummer: Z00437702
EAN: 4031452300406
Käfer
Fühlhebelmessgerät, Außenring-Ø 40 mm, Mb 0,2 mm, Form A, 0,002 mm
Inkl. Steuern: 87,35 € VE 1 Stück Netto 73,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form A

- Antimagnetische Anzeige - Gewöhnliche Magnetfelder sind ohne Einfluss auf die Ablesung - Messwerke in Rubinen gelagert - Automatische Umschaltung der Messrichtung - Gehäuse mit drei eingefrästen Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschaftes (Ø 8 mm h6) - Gehäuse zum Schutz gegen Beschädigungen der Schwalbenschwanzführungen hartverchromt - Unempfindlich gegen Stöße - Fühlhebelwelle in Präzisions-Kugellagern gelagert - Messeinsatz mit HM-Kugel Ø 2 mm bestückt - Außenring drehbar zur Nullstellung Inkl. Schlüssel zum Austausch des Messeinsatzes und 8 mm Einspannschaft, im Etui.

Messeinsatz rechtwinklig zur Skala schwenkbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenteilungswert (mm) 0,002
Skalenbezifferung 0-100-0
Außenring-Ø (mm) 40
Messeinsatz Länge (mm) 12,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen