Fühlhebelmessgerät "Tastboy", Außenring-Ø 28 mm, Mb 0,8 mm

Artikelnummer: Z00417624
EAN: 4031452300192
Käfer
Fühlhebelmessgerät "Tastboy", Außenring-Ø 28 mm, Mb 0,8 mm
Inkl. Steuern: 77,87 € VE 1 Stück Netto 65,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fühlhebelmessgerät Tastboy

Form B: Zum Prüfen der Rundlaufgenauigkeit innen und außen oder der Parallelität. - Messfühler nach links und rechts um je 110° verstellbar - Fühlhebelbewegung umschaltbar - Aufnahme am oberen oder unteren Einspannschaft-Ø 8 mm h6 möglich - Außenring drehbar zur Nullstellung Im Kunststoffetui.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenwert (mm) 0,01
Skalenbezifferung 0-40-0
Außenring-Ø (mm) 28
Messeinsatz Länge (mm) 13,75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen