Fühlhebelmessgerät, Außenring-Ø 39 mm, Mb 0,8 mm, mit Stativ 513-908

Artikelnummer: Z00417630
Mitutoyo
Fühlhebelmessgerät, Außenring-Ø 39 mm, Mb 0,8 mm, mit Stativ 513-908
Inkl. Steuern: 171,84 € VE 1 Stück Netto 144,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fühlhebelmessgerät mit Stativ

Horizontale Ausführung nach DIN. - Mit umkehrbarem Tastarm - Außenring drehbar zur Nullstellung - HM-Tastkugel Ø 2 mm präz. Edelsteinlagerung Inkl. Einspannschaft, Messstativ mit rundem Permanentmagnet (Ø 30 mm, Bauhöhe 106 mm) und Fühlhebelmessgerät (siehe Bestell-Nr. 33 1525 0080), im Etui.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Taststiftlänge (mm) 20,9
Skalenteilungswert (mm) 0,01
Skalenbezifferung 0-40-0
Außen-Ø (mm) 39
Messspanne mm 0,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen