Fühlhebelmessgerät, Außenring-Ø 39 mm, Mb 0,8 mm, Rubinkugel 513-474-E

Artikelnummer: Z00424755
Mitutoyo
Fühlhebelmessgerät, Außenring-Ø 39 mm, Mb 0,8 mm, Rubinkugel 513-474-E
Inkl. Steuern: 134,98 € VE 1 Stück Netto 113,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ø 39 mm mit Rubinkugel

Horizontale Ausführung. Mit Rubinkugel Ø 2 mm. - Unmagnetisch - Elektrisch nicht leitend - Hohe Verschleißfestigkeit - Mit umkehrbarem Tastarm - Außenring drehbar zur Nullstellung - Präz. Edelsteinlagerung Inkl. Einspannschaft, im Etui.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenteilungswert (mm) 0,01
Skalenbezifferung 0-40-0
Messeinsatz Länge (mm) 20,9
Messspanne mm 0,8
Norm DIN 2270
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen