Stromerzeuger ESE 306 HS-GT synchron/4,3kW/2,9kVA/2x230/Benzin

Artikelnummer: Z00050898
EAN: 4005995021388
Herstellernummer: 112301
Stromerzeuger ESE 306 HS-GT synchron/4,3kW/2,9kVA/2x230/Benzin
Inkl. Steuern: 830,83 € VE 1 Stück Netto 698,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handwerk, Werkstatt und Freizeit · leistungsstarker OHV Motor · robuster Synchrongenerator IP23 · Ölmangel-/Überlastungsschutz · Tankfüllstandsanzeige · Handgriffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Startvorrichtung Reversierstart
Dauerleistung 1~: 2,9 kVA / 2,6 kW
Einsatzgebiet (V) 230
Elektrowerkzeuge bis (W) 2500
Breite (mm) 473
Garten- oder Baugeräte bis (W) 1700
Generator synchron / IP23
Höhe (mm) 500
Motortyp Honda GX 200
Schallleistungspegel LWA (dB(A)) 96
Schutzkontaktsteckdosen 2 x 230 V 16 A
Kompressoren oder Pumpen bis (W) 1300
Kraftstoffart Benzin
Länge (mm) 637
Laufzeit (h) 18 (bei 3/4 Last)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen