Stromerzeuger Benzin ESE 506 DHS-GT synchron 4,6kW 5,4kVA

Artikelnummer: Z00050899
EAN: 4005995021418
Herstellernummer: 112304
Stromerzeuger Benzin ESE 506 DHS-GT synchron 4,6kW 5,4kVA
Inkl. Steuern: 1.338,04 € VE 1 Stück Netto 1.124,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Endress Stromerzeuger ESE 506 DHS-GT synchron/4,6kW/5,4kVA/1x230/1x400V/Benzin

Anwendung:
  • Handwerk, Werkstatt, Straßenbau und Hoch- & Tiefbau ·
Ausstattung:
  • Leistungsstarker Honda OHV Motor
  • Robuster Compound geregelter Synchrongenerator IP23
  • Ganerator mit Low Disortion Device für saubere Spannung
  • Ölmangel-/Überlastungsschutz
  • Tankfüllstandsanzeige
  • Handgriffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Startvorrichtung Reversierstart
Dauerleistung 5,4 kVA / 4,3 kW
Einsatzgebiet (V) 400
Elektrowerkzeuge bis (W) 4200
Breite (mm) 538
Garten- oder Baugeräte bis (W) 2900
Generator synchron
Höhe (mm) 576
Inverter-Schweißgeräte bis (mm) Elektroden Ø 2,5
Motorleistung 4,6 kW / 3000 min-¹
Motortyp Honda GX 270 / 8 HP
Nennspannung (V / Hz) 230 / 400 / 50
Schallleistungspegel LWA (dB(A)) 97
Schutzart IP23
Schutzkontaktsteckdosen 1 x 230 V / 16 A / 1 x CEE 400 V / 16 A
Modell ESE 506 DHS-GT
Kompressoren oder Pumpen bis (W) 2200
Kraftstoffart Benzin
Länge (mm) 800
Laufzeit (h) 18 (bei 3/4 Last)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen