Anfasmaschine FacetteStar FS 500 mit Unterbau

Artikelnummer: Z00428166
EAN: 4250284787746
Anfasmaschine FacetteStar FS 500 mit Unterbau
Inkl. Steuern: 8.753,45 € VE 1 Stück Netto 7.355,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

FS 500 mit Unterbau

Präzisionsmaschine zum Anfasen von Stahl, rostfreien und legierten Stählen, Buntmetallen, Aluminium, Holz, Kunststoffen usw.

- Erzeugung gegengratfreier Fasen durch den 3-fach gelagerten und aus gehärtetem Stahl gefertigten Schiebeschlitten - Antrieb der Fräswerkzeuge durch einen feinstgewuchteten Hochleistungs-Mittelfrequenzmotor - Wirtschaftliche Bearbeitung durch eine Vielzahl zur Verfügung stehender Schneidmittel - Problemloses Anfasen langer Teile durch Klemmen des Schiebeschlittens in der Mittelposition

Für Härtefälle, Stahl über 57 HRC, kann ein galvanisch beschichteter CBN-Schleifkopf eingesetzt werden. Optional erhältlich: Niederhalter zur genauen Positionierung des Wertstücks am Fräser.

Inkl. Normalzubehör: - 1 Messerkopf für runde oder Vierkant-Wendeplatten (wahlweise) - 1 Anschlag Nr. 923.500.031 - 1 Anschlusskabel - 1 Satz Bedienwerkzeuge - 1 Bedienungsanleitung

Inkl. Normalzubehör. Mit fahrbarem Unterbau mit integrierter Staubabsaugung und 1 CBN-Schleifkopf oder 1 weiteren Messerkopf (wahlweise, bitte bei Bestellung angeben).

Abb. entspricht nicht dem Original-Lieferumfang, Lieferung inkl. fahrbarem Unterbau.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Weg des Schiebeschlittens (mm) 500
Werkstückdicke min. (mm) 1
Werkstückgewicht max. (kg) 20
Unterbau mit Absaugung 230 V (W) 1000
Facette Star® Nr. 923.400.505
Fasenhöhe stufenlos (mm) 0-5
1 CBN-Schleifkopf oder 1 weiterer Messerkopf (wahlweise) x
Auflagefläche des Schiebeschlittens (mm) 760
Modell FS 500 mit Unterbau inkl. Schleif- oder Messerkopf
Spindeldrehzahl stufenlos (U/min) 1.200-8.000
Mittelfrequenzmotor 230 V (W) 650
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen