Anfasmaschine FacetteStar FS 500

Artikelnummer: Z00428165
FacetteStar
Anfasmaschine FacetteStar FS 500
Inkl. Steuern: 6.733,42 € VE 1 Stück Netto 5.658,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FS 500

Präzisionsmaschine zum Anfasen von Stahl, rostfreien und legierten Stählen, Buntmetallen, Aluminium, Holz, Kunststoffen usw.

- Erzeugung gegengratfreier Fasen durch den 3-fach gelagerten und aus gehärtetem Stahl gefertigten Schiebeschlitten - Antrieb der Fräswerkzeuge durch einen feinstgewuchteten Hochleistungs-Mittelfrequenzmotor - Wirtschaftliche Bearbeitung durch eine Vielzahl zur Verfügung stehender Schneidmittel - Problemloses Anfasen langer Teile durch Klemmen des Schiebeschlittens in der Mittelposition

Für Härtefälle, Stahl über 57 HRC, kann ein galvanisch beschichteter CBN-Schleifkopf eingesetzt werden. Optional erhältlich: Niederhalter zur genauen Positionierung des Wertstücks am Fräser.

Inkl. Normalzubehör: - 1 Messerkopf für runde oder Vierkant-Wendeplatten (wahlweise) - 1 Anschlag Nr. 923.500.031 - 1 Anschlusskabel - 1 Satz Bedienwerkzeuge - 1 Bedienungsanleitung

Inkl. Normalzubehör.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Weg des Schiebeschlittens (mm) 500
Werkstückdicke min. (mm) 1
Werkstückgewicht max. (kg) 20
Facette Star® Nr. 923.400.500
Fasenhöhe stufenlos (mm) 0-5
Auflagefläche des Schiebeschlittens (mm) 760
Modell FS 500
Spindeldrehzahl stufenlos (U/min) 1.200-8.000
Mittelfrequenzmotor 230 V (W) 650
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen