Blitzanker BA-W3 12-203/111 galv. verz. große U-Scheibe ETA-Zulassung Option 7

Artikelnummer: Z00067517
EAN: 4001990513194
Herstellernummer: 912203BAW
Blitzanker BA-W3 12-203/111 galv. verz. große U-Scheibe ETA-Zulassung Option 7
Inkl. Steuern: 30,45 € VE 20 Stück Netto 25,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt blau passiviert · ETA-Zulassung Option 7 für ungerissenen Beton · für vielfältigste Befestigungen in Beton wie z.B. Holzbalken, Metallprofilen, Lagerregale · für den Holzbau auch lange Ausführungen mit großer Scheibe nach DIN 440

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Stahl, galv. verz.
Typ BA-W3 12-203/111
Dübellänge l (mm) 203
Bohrloch-Ø (mm) 12
Außengewinde (”) M 12
min. Bohrlochtiefe (mm) 90
max. Klemmdicke (mm) 111
Min. Verankerungstiefe (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen