Blitzanker BA-W3 16-241/125 galv. verz. große U-Scheibe ETA-Zulassung Option 7

Artikelnummer: Z00067521
EAN: 4001990514719
Herstellernummer: 916241BAW
Blitzanker BA-W3 16-241/125 galv. verz. große U-Scheibe ETA-Zulassung Option 7
Inkl. Steuern: 23,66 € VE 10 Stück Netto 19,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt blau passiviert · ETA-Zulassung Option 7 für ungerissenen Beton · für vielfältigste Befestigungen in Beton wie z.B. Holzbalken, Metallprofilen, Lagerregale · für den Holzbau auch lange Ausführungen mit großer Scheibe nach DIN 440

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Stahl, galv. verz.
Typ BA-W3 16-241/125
Dübellänge l (mm) 241
Bohrloch-Ø (mm) 16
Außengewinde (”) M 16
min. Bohrlochtiefe (mm) 110
max. Klemmdicke (mm) 125
Min. Verankerungstiefe (mm) 77
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen