Blitzanker BAZ M10-162/80 galv. verz. ETA-Zulassung Option 1

Artikelnummer: Z00067557
EAN: 4250438903411
Herstellernummer: 910162BAZ
Blitzanker BAZ M10-162/80 galv. verz. ETA-Zulassung Option 1
Inkl. Steuern: 23,37 € VE 25 Stück Netto 19,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt und nicht rostend A4 · ETA-Zulassung Option 1 für den gerissenen und ungerissenen Beton · für vielfältigste Befestigungen in Beton wie z.B. schwere Installationen an der Decke, Geländer, Metallprofilen usw.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Stahl, galv. verz.
Typ BAZ M10-162/80
Dübellänge l (mm) 162
Bohrloch-Ø (mm) 10
Außengewinde (”) M10
min. Bohrlochtiefe (mm) 75
max. Klemmdicke (mm) 80
Min. Verankerungstiefe (mm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen