Blitzanker BAZ M12-103/5 A4 nicht rostender Stahl A4 ETA-Zulassung Option 1

Artikelnummer: Z00067577
EAN: 4250438903824
Herstellernummer: 9X12103BAZ
Blitzanker BAZ M12-103/5 A4 nicht rostender Stahl A4 ETA-Zulassung Option 1
Inkl. Steuern: 74,28 € VE 20 Stück Netto 62,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt und nicht rostend A4 · ETA-Zulassung Option 1 für den gerissenen und ungerissenen Beton · für vielfältigste Befestigungen in Beton wie z.B. schwere Installationen an der Decke, Geländer, Metallprofilen usw.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff nicht rostender Stahl A4
Typ BAZ M12-103/5 A4
Dübellänge l (mm) 103
Bohrloch-Ø (mm) 12
Außengewinde (”) M12
min. Bohrlochtiefe (mm) 90
max. Klemmdicke (mm) 5
Min. Verankerungstiefe (mm) 70

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen