Blitzanker BAZ M12-128/30 galv. verz. ETA-Zulassung Option 1

Artikelnummer: Z00067560
EAN: 4250438903442
Herstellernummer: 912128BAZ
Blitzanker BAZ M12-128/30 galv. verz. ETA-Zulassung Option 1
Inkl. Steuern: 18,60 € VE 20 Stück Netto 15,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt und nicht rostend A4 · ETA-Zulassung Option 1 für den gerissenen und ungerissenen Beton · für vielfältigste Befestigungen in Beton wie z.B. schwere Installationen an der Decke, Geländer, Metallprofilen usw.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dübellänge l 128 Millimeter
Typ BAZ M12-128/30
Außengewinde M12
Bohrloch-Ø 12 Millimeter
max. Klemmdicke 30 Millimeter
min. Bohrlochtiefe 90 Millimeter
min. Verankerungstiefe 70 Millimeter
Werkstoff Stahl, galv. verz.

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen