Blitzanker BAZ M16-138/20 A4 nicht rostender Stahl A4 ETA-Zulassung Option 1

Artikelnummer: Z00067583
EAN: 4250438903886
Herstellernummer: 9X16138BAZ
Blitzanker BAZ M16-138/20 A4 nicht rostender Stahl A4 ETA-Zulassung Option 1
Inkl. Steuern: 78,00 € VE 10 Stück Netto 65,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt und nicht rostend A4 · ETA-Zulassung Option 1 für den gerissenen und ungerissenen Beton · für vielfältigste Befestigungen in Beton wie z.B. schwere Installationen an der Decke, Geländer, Metallprofilen usw.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff nicht rostender Stahl A4
Typ BAZ M16-138/20 A4
Dübellänge l (mm) 138
Bohrloch-Ø (mm) 16
Außengewinde (”) M16
min. Bohrlochtiefe (mm) 110
max. Klemmdicke (mm) 20
Min. Verankerungstiefe (mm) 85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen