apolo MEA Blitzanker BAZ M6-40/2 A4 nicht rostender Stahl A4

Artikelnummer: Z00067567
EAN: 4250438903725
Herstellernummer: 9X640BAZ
apolo MEA Blitzanker BAZ M6-40/2 A4 nicht rostender Stahl A4
Inkl. Steuern: 198,72 € VE 150 Stück Netto 166,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt und nicht rostend A4 · ETA-Zulassung Option 1 für den gerissenen und ungerissenen Beton · für vielfältigste Befestigungen in Beton wie z.B. schwere Installationen an der Decke, Geländer, Metallprofilen usw.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

min. Bohrlochtiefe 35 Millimeter
Dübellänge l 40 Millimeter
min. Verankerungstiefe 25 Millimeter
Typ BAZ M6-40/2 A4
max. Klemmdicke 2 Millimeter
Bohrloch-Ø 6 Millimeter
Werkstoff nicht rostender Stahl A4
Außengewinde M6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen