Blitzanker BAZ M8-112/50 A4 nicht rostender Stahl A4 ETA-Zulassung Option 1

Artikelnummer: Z00067572
EAN: 4250438903770
Herstellernummer: 9X8112BAZ
Apolo MEA
Blitzanker BAZ M8-112/50 A4 nicht rostender Stahl A4 ETA-Zulassung Option 1
Inkl. Steuern: 82,97 € VE 40 Stück Netto 69,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt und nicht rostend A4 · ETA-Zulassung Option 1 für den gerissenen und ungerissenen Beton · für vielfältigste Befestigungen in Beton wie z.B. schwere Installationen an der Decke, Geländer, Metallprofilen usw.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff nicht rostender Stahl A4
Typ BAZ M8-112/50 A4
Dübellänge l (mm) 112
Bohrloch-Ø (mm) 8
Außengewinde (”) M8
min. Bohrlochtiefe (mm) 60
max. Klemmdicke (mm) 50
Min. Verankerungstiefe (mm) 45

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen