Blitzanker Option 7 BA plus 10-175/100

Artikelnummer: Z00067469
EAN: 4250438910563
Herstellernummer: 910175BAP
Blitzanker Option 7 BA plus 10-175/100
Inkl. Steuern: 22,04 € VE 25 Stück Netto 18,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt blau passiviert · für vielfältigste Befestigungen in Beton wie z.B. Holzbalken, Metallprofilen, Lagerregale · Setztiefenmarkierung als Montagehilfe · langes Gewinde für mehr Flexibilität

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 10-175/100
Bohrlochtiefe* (mm) 65
Dübellänge (mm) 175
Bohrloch-Ø (mm) 10
max. Klemmdicke (mm) 100
Min. Verankerungstiefe (mm) 50
Gewinde M 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen