Blitzanker Option 7 BA plus 12-150/50

Artikelnummer: Z00067475
EAN: 4250438910631
Herstellernummer: 912150BAP
Apolo MEA
Blitzanker Option 7 BA plus 12-150/50
Inkl. Steuern: 19,79 € VE 20 Stück Netto 16,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt blau passiviert · für vielfältigste Befestigungen in Beton wie z.B. Holzbalken, Metallprofilen, Lagerregale · Setztiefenmarkierung als Montagehilfe · langes Gewinde für mehr Flexibilität

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 12-150/50
Bohrlochtiefe* (mm) 90
Dübellänge (mm) 150
Bohrloch-Ø (mm) 12
max. Klemmdicke (mm) 50
Min. Verankerungstiefe (mm) 70
Gewinde M 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen