Blitzanker Option 7 BA plus 12-70/2 *

Artikelnummer: Z00067471
EAN: 4250438912956
Herstellernummer: 91270BAP
Blitzanker Option 7 BA plus 12-70/2 *
Inkl. Steuern: 23,61 € VE 40 Stück Netto 19,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt blau passiviert · für vielfältigste Befestigungen in Beton wie z.B. Holzbalken, Metallprofilen, Lagerregale · Setztiefenmarkierung als Montagehilfe · langes Gewinde für mehr Flexibilität

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 12-70/2
Bohrlochtiefe* (mm) 58
Dübellänge (mm) 70
Bohrloch-Ø (mm) 12
max. Klemmdicke (mm) 2
Min. Verankerungstiefe (mm) 38
Gewinde M 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen