apolo MEA Blitzanker BA plus 16-95/10 Stahl,galv. verz. ETA-Zulassung,Option 7

Artikelnummer:  
Z00067483 
EAN:  
4250438912963 
Herstellernummer:  
91695BAP 
Marke:  
apolo MEA 

43 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante
15 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

20,68 €

Netto 17,38 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bohrloch-Ø 16 Millimeter
Bohrlochtiefe 75 Millimeter
Bohrlochtiefe* 75 Millimeter
Dübellänge 95 Millimeter
ETA Zulassung ETA-Zulassung, Option 7
Gewinde M 16
Typ 16-95/10
Werkstoff Stahl, galv. verz.
Zulassung nein
max. Klemmdicke 10 Millimeter
min. Verankerungstiefe 50 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt blau passiviert · für vielfältigste Befestigungen in Beton wie z.B. Holzbalken, Metallprofilen, Lagerregale · Setztiefenmarkierung als Montagehilfe · langes Gewinde für mehr Flexibilität
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

43 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben