Blitzanker Option 7 BA plus 20-215/95

Artikelnummer: Z00067493
EAN: 4250438912994
Herstellernummer: 920215BAP
Blitzanker Option 7 BA plus 20-215/95
Inkl. Steuern: 24,00 € VE 6 Stück Netto 20,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt blau passiviert · für vielfältigste Befestigungen in Beton wie z.B. Holzbalken, Metallprofilen, Lagerregale · Setztiefenmarkierung als Montagehilfe · langes Gewinde für mehr Flexibilität

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 20-215/75
Bohrlochtiefe* (mm) 128
Dübellänge (mm) 215
Bohrloch-Ø (mm) 20
max. Klemmdicke (mm) 75
Min. Verankerungstiefe (mm) 98
Gewinde M 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen