Blitzanker Option 7 BA plus 20-270/150

Artikelnummer: Z00067494
EAN: 4250438913007
Herstellernummer: 920270BAP
Apolo MEA
Blitzanker Option 7 BA plus 20-270/150
Inkl. Steuern: 23,11 € VE 5 Stück Netto 19,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt blau passiviert · für vielfältigste Befestigungen in Beton wie z.B. Holzbalken, Metallprofilen, Lagerregale · Setztiefenmarkierung als Montagehilfe · langes Gewinde für mehr Flexibilität

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 20-270/130
Bohrlochtiefe* (mm) 128
Dübellänge (mm) 270
Bohrloch-Ø (mm) 20
max. Klemmdicke (mm) 130
Min. Verankerungstiefe (mm) 98
Gewinde M 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen