Blitzanker Option 7 BA plus 6-85/28

Artikelnummer: Z00067454
EAN: 4250438912901
Herstellernummer: 9685BAP
Blitzanker Option 7 BA plus 6-85/28
Inkl. Steuern: 30,45 € VE 100 Stück Netto 25,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt blau passiviert · für vielfältigste Befestigungen in Beton wie z.B. Holzbalken, Metallprofilen, Lagerregale · Setztiefenmarkierung als Montagehilfe · langes Gewinde für mehr Flexibilität

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6-85/30
Bohrlochtiefe* (mm) 53
Dübellänge (mm) 85
Bohrloch-Ø (mm) 6
max. Klemmdicke (mm) 30
Min. Verankerungstiefe (mm) 40
Gewinde M 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen