Blitzanker Option 7 BA plus 8-50/10

Artikelnummer: Z00067456
EAN: 4250438912925
Herstellernummer: 9850BAP
Blitzanker Option 7 BA plus 8-50/10
Inkl. Steuern: 27,82 € VE 100 Stück Netto 23,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt blau passiviert · für vielfältigste Befestigungen in Beton wie z.B. Holzbalken, Metallprofilen, Lagerregale · Setztiefenmarkierung als Montagehilfe · langes Gewinde für mehr Flexibilität

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 8-50/5
Bohrlochtiefe* (mm) 40
Dübellänge (mm) 50
Bohrloch-Ø (mm) 8
max. Klemmdicke (mm) 5
Min. Verankerungstiefe (mm) 25
Gewinde M 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen