Deckenanker MDA 6/35 T galv. verz. ETA-Zulassung Teil 6

Artikelnummer: Z00062971
EAN: 4250438902056
Herstellernummer: 9635MDAT
Deckenanker MDA 6/35 T galv. verz. ETA-Zulassung Teil 6
Inkl. Steuern: 35,19 € VE 100 Stück Netto 29,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt, ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigungen, für abgehängte Decken usw.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Stahl, galv. verz.
Typ MDA 6/35 T
Dübellänge (mm) 73
Bohrloch-Ø (mm) 6
Bohrer-Ø (mm) 6
max. Klemmdicke (mm) 35
mind. Bohrlochtiefe (mm) 42
Min. Verankerungstiefe (mm) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen