Schlaganker m. ETA SA plus 16

Artikelnummer: Z00067440
EAN: 4250438910136
Herstellernummer: 916SAP
Schlaganker m. ETA SA plus 16
Inkl. Steuern: 26,61 € VE 25 Stück Netto 22,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt · für Einzelbefestigungen in ungerissenem Beton und Mehrfachbefestigungen in gerissenem Beton · starke Spreizfähigkeit des Schlagankers ermöglicht eine geringe Bohrloch- und Setztiefe · Für die korrekte Montage ist ein Einschlagwerkzeug erforderlich, um den Dübel richtig zu spreizen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SA plus 16
Einschraubtiefe (mm) 16-32
Dübellänge (mm) 65
Bohrloch-Ø (mm) 20
Min. Verankerungstiefe (mm) 70
Gewinde M 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen