Schlaganker m. ETA SA plus 6 mit Kragen

Artikelnummer: Z00067442
EAN: 4250438910143
Herstellernummer: 96SAPK
Schlaganker m. ETA SA plus 6 mit Kragen
Inkl. Steuern: 17,83 € VE 100 Stück Netto 14,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt · für Einzelbefestigungen in ungerissenem Beton und Mehrfachbefestigungen in gerissenem Beton · starke Spreizfähigkeit des Schlagankers ermöglicht eine geringe Bohrloch- und Setztiefe · Für die korrekte Montage ist ein Einschlagwerkzeug erforderlich, um den Dübel richtig zu spreizen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SA plus 6
Einschraubtiefe (mm) 6-11
Dübellänge (mm) 25
Bohrloch-Ø (mm) 8
Min. Verankerungstiefe (mm) 27
Gewinde M 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen