Schlaganker SA 12 galv. verz. VE: 50 Stk. / 8 VE = 1 Umkarton apolo MEA

Artikelnummer: Z00062979
EAN: 4250438900687
Herstellernummer: 912SA
Schlaganker SA 12 galv. verz. VE: 50 Stk. / 8 VE = 1 Umkarton apolo MEA
Inkl. Steuern: 17,75 € VE 50 Stück Netto 14,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt · Innengewindedübel · für Installationen verschiedenster Art, wie Rohrleitungen, Kabeltrassen etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SA 12
Einschraubtiefe (mm) 12-18
Dübellänge (mm) 50
Bohrlochtiefe (cm) 50
Bohrerdurchmesser (mm) 15
Bohrer-Ø (mm) 15
Innengewinde M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen