Schlaganker SA 6 galv. verz. VE: 100 Stk. / 10 VE = 1 Umkarton apolo MEA

Artikelnummer: Z00062976
EAN: 4250438900656
Herstellernummer: 96SA
Schlaganker SA 6 galv. verz. VE: 100 Stk. / 10 VE = 1 Umkarton apolo MEA
Inkl. Steuern: 12,44 € VE 100 Stück Netto 10,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt · Innengewindedübel · für Installationen verschiedenster Art, wie Rohrleitungen, Kabeltrassen etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SA 6
Bohrlochtiefe* (mm) 25
Einschraubtiefe (mm) 6-12
Dübellänge (mm) 25
Bohrerdurchmesser (mm) 8
Bohrer-Ø (mm) 8
Innengewinde M6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen