Schlaganker SA-N 10 nicht rostender Stahl A4

Artikelnummer: Z00062983
EAN: 4001990546741
Herstellernummer: 9X10SAN
Apolo MEA
Schlaganker SA-N 10 nicht rostender Stahl A4
Inkl. Steuern: 86,13 € VE 50 Stück Netto 72,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nicht rostender Stahl A4 · Innengewindedübel · für Installationen verschiedenster Art, wie Rohrleitungen, Kabeltrassen etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verankerungstiefe hnom min/max (mm) 10-15
Typ SA-N 10
Bohrlochtiefe* (mm) 40
Dübellänge (mm) 40
Bohrerdurchmesser (mm) 12
Bohrer-Ø (mm) 12
Innengewinde M10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen