Schwerlastanker SWA plus -B 15/10 Bolzen + Sechskantmutter blau verz. apolo MEA

Artikelnummer: Z00062834
EAN: 4001990515549
Herstellernummer: 915105SWAB
Schwerlastanker SWA plus -B 15/10 Bolzen + Sechskantmutter blau verz. apolo MEA
Inkl. Steuern: 78,49 € VE 25 Stück Netto 65,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit ETA-Zulassung · Option 1 für Beton, d. h. auch im gerissenen Beton verwendbar · geeignet für die Befestigung von Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Maschinen etc. · hohe Lastwerte bei geringen Rand- und Achsabständen · die gewölbte Unterlegscheibe dient als optische Montagekontrolle nach Aufbringung des erforderlichen Anzugdrehmoments S = Sechskantmutter B = Bolzen + Mutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SWA plus-B 15/10
Ankerlänge (mm) 105
Bohrloch-Ø (mm) 15
min. Bohrlochtiefe (mm) 85
max. Klemmdicke (mm) 10
Min. Verankerungstiefe (mm) 65
Gewinde M10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen