• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

fischer Gipskartondübel GKS

50 Stück pro Packung

6,52 € Netto 5,48 €

fischer Gipskartondübel Metall GKM 12

100 Stück pro Packung

14,22 € Netto 11,95 €

fischer Meister-Box SX-Dübel

132 Stück pro Packung

6,28 € Netto 5,28 €
- 29%

Bosch Holzdübel 6 mm, 30 mm, 200er-Pack

200 Stück pro Beutel

UVP: 6,57 € 4,65 € Netto 3,91 €

Quality Brand Fliesenkeile 500St./Btl.

2,27 € Netto 1,91 €
- 34%

TOX Standardsortiment Plug & Play

UVP: 23,69 € 15,73 € Netto 13,22 €

apolo MEA Schwerlastanker SWA plus -B 15/25 Bolzen + Sechskantmutter blau verz. apolo MEA

Artikelnummer:  
Z00062835 
EAN:  
4001990515556 
Herstellernummer:  
915120SWAB 
Marke:  
apolo MEA 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

25 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

84,39 €

Netto 70,92 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ankerlänge 120 Millimeter
Bohrernenndurchmesser Millimeter
Durchmesser 15 Millimeter
Dübellänge Millimeter
Gewinde M10
Typ SWA plus-B 15/25
max. Klemmdicke 25 Millimeter
min. Bohrlochtiefe 85 Millimeter
min. Verankerungstiefe 65 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit ETA-Zulassung · Option 1 für Beton, d. h. auch im gerissenen Beton verwendbar · geeignet für die Befestigung von Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Maschinen etc. · hohe Lastwerte bei geringen Rand- und Achsabständen · die gewölbte Unterlegscheibe dient als optische Montagekontrolle nach Aufbringung des erforderlichen Anzugdrehmoments S = Sechskantmutter B = Bolzen + Mutter
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben