Schwerlastanker SWA plus -B 20/25 Bolzen + Sechskantmutter blau verz. apolo MEA

Artikelnummer: Z00062839
EAN: 4001990515594
Herstellernummer: 920140SWAB
Schwerlastanker SWA plus -B 20/25 Bolzen + Sechskantmutter blau verz. apolo MEA
Inkl. Steuern: 49,10 € VE 10 Stück Netto 41,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit ETA-Zulassung · Option 1 für Beton, d. h. auch im gerissenen Beton verwendbar · geeignet für die Befestigung von Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Maschinen etc. · hohe Lastwerte bei geringen Rand- und Achsabständen · die gewölbte Unterlegscheibe dient als optische Montagekontrolle nach Aufbringung des erforderlichen Anzugdrehmoments S = Sechskantmutter B = Bolzen + Mutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SWA plus-B 20/25
Ankerlänge (mm) 140
Bohrloch-Ø (mm) 20
min. Bohrlochtiefe (mm) 100
max. Klemmdicke (mm) 25
Min. Verankerungstiefe (mm) 80
Gewinde M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen