Schwerlastanker SWA plus -S 12/10 Sechskantschraube blau verzinkt apolo MEA

Artikelnummer: Z00062818
EAN: 4001990515402
Herstellernummer: 91285SWAS
Schwerlastanker SWA plus -S 12/10 Sechskantschraube blau verzinkt apolo MEA
Inkl. Steuern: 104,85 € VE 50 Stück Netto 88,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit ETA-Zulassung · Option 1 für Beton, d. h. auch im gerissenen Beton verwendbar · geeignet für die Befestigung von Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Maschinen etc. · hohe Lastwerte bei geringen Rand- und Achsabständen · die gewölbte Unterlegscheibe dient als optische Montagekontrolle nach Aufbringung des erforderlichen Anzugdrehmoments S = Sechskantmutter B = Bolzen + Mutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SWA plus-S 12/10
Ankerlänge (mm) 85
Bohrloch-Ø (mm) 12
min. Bohrlochtiefe (mm) 70
max. Klemmdicke (mm) 10
Min. Verankerungstiefe (mm) 55
Gewinde M8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen