apolo MEA Zwangsspreizanker ZAB 10-10 galv. verz. mit Bolzen + Sechskantmutter apolo MEA

Artikelnummer: Z00063006
EAN: 4001990498590
Herstellernummer: 91065ZAB
apolo MEA Zwangsspreizanker ZAB 10-10 galv. verz. mit Bolzen + Sechskantmutter apolo MEA
Inkl. Steuern: 92,88 € VE 100 Stück Netto 78,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt · geeignet für den ungerissenen Beton · geringe Setztiefe · Ausführung mit Sechskantschraube (Typ S) und Bolzen (Typ B)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrloch-Ø 10 Millimeter
Ankerdurchmesser 10 Millimeter
Gewinde M6
Ankerlänge 65 Millimeter
max. Klemmdicke 10 Millimeter
min. Bohrlochtiefe tb 55 Millimeter
Typ ZAB 10-10
Werkstoff Stahl, galv. verz.
Bohrerdurchmesser db 10 Millimeter
min. Verankerungstiefe 40 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen