Zwangsspreizanker ZAB 14-50 galv. verz. mit Bolzen + Sechskantmutter apolo MEA

Artikelnummer: Z00063015
EAN: 4001990497999
Herstellernummer: 914120ZAB
Zwangsspreizanker ZAB 14-50 galv. verz. mit Bolzen + Sechskantmutter apolo MEA
Inkl. Steuern: 44,98 € VE 25 Stück Netto 37,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt · geeignet für den ungerissenen Beton · geringe Setztiefe · Ausführung mit Sechskantschraube (Typ S) und Bolzen (Typ B)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Stahl, galv. verz.
Typ ZAB 14-50
Ankerlänge (mm) 120
Ankerdurchmesser (mm) 14
Bohrloch-Ø (mm) 14
Bohrerdurchmesser db (mm) 14
min. Bohrlochtiefe tb (mm) 70
max. Klemmdicke (mm) 50
Min. Verankerungstiefe (mm) 50
Gewinde M10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen