Zwangsspreizanker ZAB 18-10 galv. verz. mit Bolzen + Sechskantmutter apolo MEA

Artikelnummer: Z00063017
EAN: 4001990498651
Herstellernummer: 91896ZAB
Apolo MEA
Zwangsspreizanker ZAB 18-10 galv. verz. mit Bolzen + Sechskantmutter apolo MEA
Inkl. Steuern: 53,10 € VE 25 Stück Netto 44,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt · geeignet für den ungerissenen Beton · geringe Setztiefe · Ausführung mit Sechskantschraube (Typ S) und Bolzen (Typ B)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Stahl, galv. verz.
Typ ZAB 18-10
Ankerlänge (mm) 96
Ankerdurchmesser (mm) 18
Bohrloch-Ø (mm) 20
Bohrerdurchmesser db (mm) 18
min. Bohrlochtiefe tb (mm) 80
max. Klemmdicke (mm) 10
Min. Verankerungstiefe (mm) 60
Gewinde M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen