• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 35%

Bosch Holzdübel 10 mm, 40 mm, 30er-Pack

30 Stück pro Packung

UVP: 2,92 € 1,90 € Netto 1,60 €

fischer Dämmstoffteller HK 36 Kunststoff

100 Stück pro Packung

12,21 € Netto 10,26 €

apolo MEA Zwangsspreizanker ZAS 14-25 galv. verz. mit Sechskantschraube apolo MEA

50 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

79,92 €

Netto 67,16 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ankerdurchmesser 12 Millimeter
Ankerlänge 85 Millimeter
Ausführung mit Sechskantschraube
Bohrerdurchmesser db 14 Millimeter
Bohrloch-Ø 14 Millimeter
Gewinde M10
Typ ZAS 14-25
Werkstoff Stahl, galv. verz.
Zulassung nein
max. Klemmdicke 25 Millimeter
min. Bohrlochtiefe tb 70 Millimeter
min. Verankerungstiefe 50 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt · geeignet für den ungerissenen Beton · geringe Setztiefe · Ausführung mit Sechskantschraube (Typ S) und Bolzen (Typ B)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben