Ankerstange FIS A M 12 x 210

Artikelnummer: Z00502744
EAN: 4006209902868
Herstellernummer: 090286
Ankerstange FIS A M 12 x 210
Inkl. Steuern: 19,40 € VE 10 Stück Netto 16,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innenraum geeignet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

zugehöriger Mörtel FIS V
Bohrernenndurchmesser ([mm]) 14
min. Bohrlochtiefe (mm) 80
max. Nutzlänge in Vollstein ([mm]) 144
max. Nutzlänge in Porenbeton ([mm]) 115
max. Dicke des Anbauteils ([mm]) 100/85/75
Min. Verankerungstiefe (mm) 96
min. Verankerungstiefe in Vollstein ([mm]) 50
min. Verankerungstiefe in Porenbeton ([mm]) 75
min. / max. Verankerungstiefe ([mm]) 70 / 193
GTIN (EAN-Code) 4006209902868
Gewinde (mm) M 12
Länge (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen